WC2012 BLU スコッチ・ブライト ワイピングクロスNo.2012 3M(スリーエム) 16418526

スコッチ・ブライト ワイピングクロスNo.2012

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード16418526 品番WC2012 BLU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は色・寸法・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

細かく鋭い繊維の角が、細かい汚れもすっきりとかき取ります。繊維の切れ・抜けが少ない耐久性が高い製品です。洗剤を付けずにきれいに汚れを落とすため、拭き取り後の水拭きが不要です。

シートサイズ(mm)360×360 材質ナイロン/ポリエステル 用途工具の油汚れ。モニターやパソコン画面の汚れ。厨房や食器の汚れ。ガラスや鏡、金属面の油汚れ。 仕様マイクロファイバー製ワイピングクロス トラスコ品番395-0395 質量(g)500
注意
※使用後は、製品に付着した汚れをすすぎ洗いし、広げて乾燥させてください。汚れが取れにくい場合には、中性洗剤を使用してください。洗濯機での洗濯も可能ですが、他のものと一緒に洗うと色移りする可能性があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16418526 WC2012 BLU 44172556 WC2012 BLU P スコッチ・ブライト ワイピングクロスNo.2012 3M(スリーエム) スコッチ・ブライト ワイピングクロスNo.2012 3M(スリーエム) 1袋(10枚) 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23585494
2024-03-22
用途:
車のフロントガラスの内側
医療法人 ときざわレディスクリニック 様

どんなものかなあと買ってみましたが、なかなか良いです。
タブレットの掃除にも、もちろん使えますが、
メガネふきよりも布がしっかりしているので、車のフロント硝子の内面にバッチリです。

対象商品:
23585485
2024-03-16
用途:
洗面台の水拭き掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

マイクロファイバークロスとは汚れ落ちが全然違います。
質感もしっかりしていて使いやすいです。
残念なのはきつく絞って吹き上げても拭き跡が残りやすい事。
それが改善したら100点なのですが。

対象商品:
23585476
2024-01-21
用途:
日常清掃、ガラスやステンレス拭き
建設業・工事業

他のものよりましですが、固く絞った水ぶきでも拭き後が残ります。乾いた状態で使用するにはとても良いと感じます。

1人が参考にしています
対象商品:
44172556
2022-05-04
用途:
日常清掃 ガラス面の拭き作業

日常清掃時のガラス面の仕上げ用に使用
毛羽がつきにくく、とてもきれいに仕上がります。
価格も高くなく毎日使用するので、コスパが素晴らしいと感じています。

1人が参考にしています
対象商品:
44172556
2022-06-10
用途:
清掃
株式会社リヴェール東洋 様

毛羽立ちなくとても使いやすいです。ステンレスの蛇口など
ピカピカになります。

1人が参考にしています
対象商品:
44172556
2021-09-07
用途:
清掃業
サービス業

キッチン周りに使ってます。すごく取りやすいのでバタバタ感がないので助かります

1人が参考にしています
対象商品:
44172556
2021-10-11
用途:
食品工場内

繊維が抜けることもなく、安心して食品工場で使うことができます。
また、10枚入りは1つ1つ袋からの開封をしないでいいので助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
44172556
2021-11-04
用途:
鏡拭き
サービス業

介護施設の鏡拭きで使用するために購入しました。良いと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする