曜日別特売
WC5000 GRE 36 スコッチ・ブライト 高機能ワイピングクロスNo.5000 3M(スリーエム) 16418553

スコッチ・ブライト 高機能ワイピングクロスNo.5000

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード16418553品番WC5000 GRE 36
参考基準価格(税別)¥2,324販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

特殊扁平加工された極細繊維で、洗剤なしでも油性・水性の汚れをきれいに拭き取ります。糸残りが少なく美しく仕上がります。

用途窓ガラス、鏡、厨房備品などに付着した汚れの拭き取り。仕様ステンレス・ガラス用材質ナイロン、ポリエステルシートサイズ(mm)360×600トラスコ品番431-1931質量(g)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07097623
2011-07-11
用途: 愛車の内外装清掃

通常では落ちずらい汚れを簡単に落とすことが出来るので大変お勧めです。国産自動車メーカーでは、同商品の「3M」文字の部分に自社の名前を入れMonotaROの倍以上の価格で販売しています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする