※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エリエール
エリエールの ウエス
エリエールの 紙ウエス
エリエールの カットタイプウエス
エリエールソフトワイパーS200
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(200枚×36パック)
注文コード
16418587
品番
703345
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,920
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
凸凹の面や細やかな拭き取りがしやすく、ケバや紙粉を残しません。
用途
精密機械に付着した水滴や検査薬、微細な汚れの拭き取り。
研究用測定器、ガラス器具の拭き取り。
色
ホワイト
シートサイズ(mm)
195×125
仕様
ポップアップタイプ
材質
パルプ
トラスコ品番
483-4411
質量(kg)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16418587
703345
39844657
703128
エリエールソフトワイパーS200
エリエール
1パック(200枚)
¥
199
税込
¥
219
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)