スイデン
スイデンの 業務用掃除機
スイデンの 乾湿両用掃除機
万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16418657
品番
SGV-110A-単相200V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
メーカー独自の万能フィルターによりフィルター交換なしで粉じん、液体の吸引が可能です。
モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
電源(V)
単相200
集塵容量(L)
22
電源コード(m)
8
用途
油・切粉の吸引、粉じんや比重の重いダストの吸引に最適
仕様
手動ちり落とし装置内蔵
トラスコ品番
483-3902
幅(mm)
474
質量(kg)
19
高さ(mm)
764
タイプ
乾湿両用
奥行(mm)
520
消費電力(W)
1080
本体質量(kg)
19
騒音値(dB)
75
最大風量(m
3
/min)
2.5
標準質量(kg)
20.5
吸水量(L)
16
アズワン品番
64-9621-79
最大真空圧(kPa)
28
注意
※揮発性の液体の吸引はできません。
※粉じん爆発の可能性のある粉体は吸引できません。