スイデン
スイデンの 業務用掃除機
スイデンの 乾式掃除機
Gクリーン・乾式パウダータイプ・ペールタンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16418702
品番
SGV-110DP-PC-単相200V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
メーカー独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。
モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
仕様
手動ちり落とし装置内蔵、微粉じん対応・乾式
質量(kg)
13
電源
単相200V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
352×374×713
集塵容量(L)
12
騒音値(dB)
75
最大風量(m
3
/min)
2.5
最大真空圧(kPa)
30
用途
粉体を扱う現場に最適です
トラスコ品番
483-3937
本体質量(kg)
12.8
標準質量(kg)
14.3
アズワン品番
64-9621-72