ATTIX30-01PC PRO 業務用ウェット&ドライ真空掃除機 (乾湿両用) ニルフィスク 16418727 ATTIX30-01PC PRO 業務用ウェット&ドライ真空掃除機 (乾湿両用) ニルフィスク 16418727 ATTIX30-01PC PRO 業務用ウェット&ドライ真空掃除機 (乾湿両用) ニルフィスク 16418727 ATTIX30-01PC PRO 業務用ウェット&ドライ真空掃除機 (乾湿両用) ニルフィスク 16418727

業務用ウェット&ドライ真空掃除機 (乾湿両用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16418727 品番 ATTIX30-01PC PRO
参考基準価格(税別)¥88,200 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

ボタンをプッシュするだけでフィルターのちり落としが可能です。
フィルター水洗い可能です。

電源(V)単相100 容量(L)【コンテナ】30 集塵容量(L)20 電源コード(m)7.5 仕様静電対策ホース トラスコ品番485-3211 長さ(mm)450 幅(mm)380 質量(kg)10 高さ(mm)595 消費電力(W)1200 タンク容量(L)30 定格消費電力(W)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×450×600 最大静圧(kPa)23 騒音値(dB)59 風量最大3600 L/min 最大風量(m3/min)3.6 電源周波数(Hz)50/60Hz 騒音レベル(dB(A))59 吸水量(L)18 最大真空圧(kPa)23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16418727
2016-04-28
用途:
工事現場の床(コンクリート)砂ホコリ掃除
建設業・工事業

今回、初めて購入させていただきました。
工事現場(改装工事)での使用を目的として購入しましたが、工事現場での使用のため、丁寧に扱ってはおりますが、乱暴に扱う人も居て、一部破損してしまいました。狭い場所での使用時に、ホースから先の部分を外して使用しています。そのため取り外しのできる部分のリング状の部品が破損してしまいました。使い方にもよるのでしょうが、残念でした。
ホースから先の部品の購入は、可能でしょうか?

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする