NIVAC
NIVACの 業務用掃除機
NIVACの 乾湿両用掃除機
業務用掃除機 スーパークリーナー (乾湿両用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16418763
品番
NW-205
参考基準価格(税別)
¥199,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
一般粉じん・液体(水・油)の集じん・回収に最適なクリーナーです。
電源(V)
単相100
集塵容量(L)
25
電源コード(m)
8
用途
各種工場・整備作業場・倉庫など
仕様
乾湿両用・ステンレスタンク
トラスコ品番
387-3153
質量(kg)
20
消費電力(W)
2000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
514×506×660
騒音値(dB)
77
最大風量(m
3
/min)
4.8
吸水量(L)
30
最大真空圧(kPa)
19.6