※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSE9B 広口バケツ セキスイ 16419156 BSE9B 広口バケツ セキスイ 16419156

広口バケツ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16419156 品番 BSE9B
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
容量(L)9 材質ポリエチレン(PE) トラスコ品番438-0819 形状丸形 幅(mm)325 高さ(mm)210 質量(g)399 奥行(mm)305 TKG品番9-1421-0703 TKG品番(2017)6-1275-0803 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16419147
2022-01-10
用途:
牛舎で使用

哺育牛舎で子牛の飲水用バケツとして使用しています。コスパが良く丈夫なためリピートオーダーさせていただいております。

対象商品:
16419147
2018-08-02
用途:
玄関の脇に水とかちょっとした物入れ
飯塚事務所 様

大きさも高さも丁度良かったし広口なのでとても使い易い。
商品もしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする