YF-ATJL02B しゅろ天井ホウキB(3段伸縮アルミポール使用) 小池 16419183 YF-ATJL02B しゅろ天井ホウキB(3段伸縮アルミポール使用) 小池 16419183 YF-ATJL02B しゅろ天井ホウキB(3段伸縮アルミポール使用) 小池 16419183

しゅろ天井ホウキB(3段伸縮アルミポール使用)

(11件のレビュー)
3日以内出荷 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16419183 品番YF-ATJL02B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

天井などの手の届かない高い場所のほこり取りや清掃をします。高い場所にある ちり、ほこり、くもの巣除去、または蛍光灯の掃除などに使用します。 3段伸縮ポールで長さ調整が可能です。

長さ(mm)1300〜2750 トラスコ品番471-6205 材質ヘッド:しゅろ/ポリプロピレン(PP)、ポール:アルミ/ポリプロピレン(PP) 質量(g)430 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,250 / 税込 ¥1,375
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
高い所の、掃除
サクシード 様 (卸売・小売業)

伸縮できるので、高い所の、蜘蛛の巣などの、
掃除に、便利。

対象商品:
16419183
2024-11-30
用途:
掃除

長くして使う事すくないので最小の長さが一般的の長さ位短くなれば
私は、使い勝手いいかなー

2025-09-20
用途:
クモの巣とり
株式会社つばめエイジェンシー 様 (サービス業)

使用感的には普通に良いですが、根元のプラスチックが弱く
普通に使用していても壊れました。

対象商品:
16419183
2023-04-14
用途:
蜘蛛の巣除去
運輸・通信業

以前も購入して使用していましたが、新しい場所へ転勤し蜘蛛が多いので再度購入しました。アルミ製で軽く、頑丈なのでMAXで伸ばして使用しても力が伝わり使い易いです。

対象商品:
16419183
2021-07-21
用途:
マンションの階段 掃除
元祖べんり屋本舗 坂井商店 様 (サービス業)

伸縮自在で 高い所から 低いとこまで 掃除が楽に出来ました。便利です。

値段も安いし 何より注文してから 配送までが 早い!

買い物は モノタロウだと 思います。

対象商品:
16419183
2020-09-22
用途:
工場の高所のクモの巣取りに使用してます。
株式会社マルビシ高圧 様

軽くて、その割に丈夫で大変使い易い商品です。今後も購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
16419183
2020-08-15
用途:
蜘蛛の巣取り
製造業

今まで色々な商品を使ってみましたが、この商品は柄も先端もコスパも満足です。 軽くて丈夫なので、また注文したい

2025-04-08
用途:
蜘蛛の巣除去
サービス業

思ったより蜘蛛の巣が取れない。他の物の方が取れる為、ほぼ使わない状態。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする