CHECKERS
CHECKERSの トラック保安・安全用品
CHECKERSの トラック用タイヤストッパー
車止め ホイールチョーク
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16419436
品番
RC450
参考基準価格(税別)
¥14,839
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
紫外線、湿気、塩分、オイルに強いです。舗装道路が傷つかないように設計されています。
適合
2t
幅(mm)
254
高さ(mm)
140
奥行(mm)
203
質量(kg)
3.2
材質
耐久ゴム
付属品
-
用途
トラック、トレーラー用
トラスコ品番
490-4818
色
黒
取付穴径(Φmm)
15