CHECKERS
CHECKERSの トラック保安・安全用品
CHECKERSの トラック用タイヤストッパー
車止め ホイールチョーク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16419454
品番
RC915
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
紫外線、湿気、塩分、オイルに強いです。舗装道路が傷つかないように設計されています。
適合
4t・・・普通
幅(mm)
292
高さ(mm)
184
奥行(mm)
254
質量(kg)
6.8
材質
耐久ゴム
付属品
-
用途
トラック、トレーラー用
トラスコ品番
490-4826
色
黒
取付穴径(Φmm)
15