※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CHECKERS
CHECKERSの トラック保安・安全用品
CHECKERSの トラック用タイヤストッパー
車止め ホイールチョーク (建設機械・クレーン車用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16419506
品番
MC3012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥246,574
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐油性、耐溶剤に優れています。鉱山安全保健管理局の基準をクリアしています。キャタピラタイプの車輌やダンプカー、ブルトーザー等に最適です。
適合
大型
幅(mm)
379
高さ(mm)
270
奥行(mm)
557
質量(kg)
10.8
材質
耐衝撃ウレタン
付属品
-
用途
大型の運搬トラックや建設機械用の大型車(キャタピラ)、クレーン、マイニング用のトラックに。
仕様
ロープ、チェーン、ブラケット用の穴があります。待ち運び用のハンドル付き
トラスコ品番
490-4648
色
黄
取付穴径(Φmm)
15
適合車輪径(Φmm)
2413〜3607
耐荷重(t)
387