※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CHECKERS
CHECKERSの トラック保安・安全用品
CHECKERSの トラック用タイヤストッパー
車止め ホイールチョーク (輸送大型車用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16419524
品番
UC1500-6
参考基準価格(税別)
¥35,965
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐油性、耐薬品性に優れます。重量トラック・ トレーラーに最適です。ロープチェーン取付穴付き。
適合
大型
幅(mm)
229
高さ(mm)
216
奥行(mm)
292
質量(kg)
2.7
材質
耐衝撃ウレタン
付属品
-
用途
重量トラック トレーラー用
仕様
汎用タイプ
トラスコ品番
490-5261
色
オレンジ
適合車輪径(Φmm)
813〜1168