車止め ホイールチョーク (輸送大型車用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16419533 品番 UC1600
参考基準価格(税別)¥27,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

耐油性、耐薬品性に優れます。重量トラック・ トレーラーに最適です。ロープチェーン取付穴付き。

適合大型 幅(mm)203 高さ(mm)210 奥行(mm)286 質量(kg)1.6 材質耐衝撃ウレタン 付属品- 用途重量トラック トレーラー用 仕様汎用タイプ トラスコ品番490-5270 オレンジ 適合車輪径(Φmm)686〜813

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする