※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CHECKERS
CHECKERSの トラック保安・安全用品
CHECKERSの トラック用タイヤストッパー
車止め ホイールチョーク (輸送大型車用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16419542
品番
UC1700
参考基準価格(税別)
¥19,697
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
耐油性、耐薬品性に優れます。重量トラック・ トレーラーに最適です。ロープチェーン取付穴付き。
適合
大型
幅(mm)
191
高さ(mm)
159
奥行(mm)
216
質量(kg)
0.9
材質
耐衝撃ウレタン
付属品
-
用途
重量トラック トレーラー用
仕様
汎用タイプ
トラスコ品番
490-5288
色
オレンジ
適合車輪径(Φmm)
686〜889