トンボ工業
トンボ工業の 除草具
トンボ工業の 草削り
鋼付両刃草削
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
16420215
品番
TMAT007N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
鋼付で切れ味良好です。立ったまま楽に作業ができます。
全長(mm)
1350
用途
本職の農家の除草に。種まき時の筋付け・畝立てに。軽い掘り起しに。
トラスコ品番
411-5856
材質
刃先:鋼付、柄:木
質量(g)
870
爪長さ(mm)
210
刃渡り(mm)
210
先幅(mm)
124