鈴木油脂工業(SYK)
鈴木油脂工業(SYK)の 手洗い用品
鈴木油脂工業(SYK)の 手洗い洗剤
鈴木油脂工業(SYK)の 工業用・業務用
SYKナチュラルソープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
16420407
品番
S-2753
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
今までになかった、水で濡れた手でも使えるクリーム洗剤です。スクラブ剤配合で油系・カーボン系・グリース系の汚れ・臭いを落とします。
商品タイプ
業務用
用途
機械工場、自動車工場、化学工場など手に付いた油汚れの洗浄に。
仕様
PRTR法非該当、化粧品対応
トラスコ品番
493-5519
材質
界面活性剤、保湿剤、スクラブ
質量(kg)
16.9
容量(kg)
16