ポータブル振動計 セパレート

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16420726 品番BS-GM63B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ポータブル振動計 BS-GM63B は、機械設備の振動を効率的に測定するセパレートタイプの高精度振動計です。
加速度(0.1〜199.9 m/ s2)、速度(0.1〜199.9 mm/ s)、変位(0.001〜1.999 mm)をそれぞれ±5 %の精度で測定可能です。
本体と分離したグリップ(ケーブル長:94cm)に、付属の3種類のプローブをそれぞれ付け替えて使用することで、様々な測定環境に対応します。
見やすい液晶ディスプレイには測定値と環境温度が同時に表示され、バックライト機能により暗所でも容易に測定値を確認できます。

用途
各種の振動機械設備の監視、特に回転機械や往復機械の振動測定に最適です。
加速度、速度、変位を測定でき、機械製造、電力、冶金、航空などの分野で広く利用されています。
モーター、ポンプ、ファン、コンプレッサーなど、様々な機械設備の振動測定にご活用いただけます。
適合自動バックライトオフ:無操作の状態で7秒後、自動電源オフ:無操作の状態で60秒後 測定範囲変位および速度:加速度 199.9 m/s2 によって制限 測定範囲(mm)速度:0.1〜199.9 /s (rms) 電源9 V電池 温度(℃)表示範囲:-10 〜 +80 センサー振動:圧電セラミック加速度計(せん断型) 温度精度±2℃ 表示形式3.5桁表示 測定範囲(m)加速度:0.1〜199.9 / (ピーク) 測定周波数範囲加速度:10Hz〜1kHz(LO)、1kHz〜15kHz(HI)、速度:10Hz〜1kHz(LO)、変異:10Hz〜1kHz(LO) 動作湿度(%RH)80 〜 90 サイクルタイム表示更新:1秒 動作温度範囲(℃)0 〜 40 バッテリー寿命連続使用約20時間 変位(mm)0.001〜1.999 (p-p)
関連資料:(0.8MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする