※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイス六角軸ドリル
六角軸正宗ドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16420748
品番
6EXD3.1 8576
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。
充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
溝長(mm)
42
全長(mm)
96
トラスコ品番
385-0242
質量(g)
20
刃径(Φmm)
3.1
材質
高速度鋼(HSS)
被削材
一般鋼からステンレス
シャンク径(Φmm)
6.35