曜日別特売
FV350N フリーバイス スーパーツール 16420775

FV350N フリーバイス スーパーツール 16420775
FV350N フリーバイス スーパーツール 16420775
FV350N フリーバイス スーパーツール 16420775

フリーバイス

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
トラスコ品番486-0373
内容量1組注文コード16420775品番FV350N
参考基準価格(税別)¥118,410販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

大きなワークのときには、セパレートバイスが便利です。
別売部品として、フリーバイス専用ラック付口金も用意しております。

用途
ワークの固定に、バイスなどでワークが大きくて取り付けできない場合に
種類その他バイス材質(本体)FCD450トラスコ品番486-0373セット内容Tスロットボルト4本、座付球面フランジナット4個、ステップキー2個、キャップスクリュー2本長さ(mm)142幅(mm)70材質/仕上スチール/黒染め仕上高さ(mm)70適合ボルト径M12・M14口金寸法(mm)60×70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする