※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの バイス/クランプ/ハンドプレス
スーパーツールの バイス
スーパーツールの その他バイス
フリーバイス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
16420793
品番
FV550N
参考基準価格(税別)
¥242,440
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
大きなワークのときには、セパレートバイスが便利です。
別売部品として、フリーバイス専用ラック付口金も用意しております。
種類
その他バイス
材質(本体)
FCD450
用途
ワークの固定に、バイスなどでワークが大きくて取り付けできない場合に
トラスコ品番
486-0390
セット内容
Tスロットボルト4本、座付球面フランジナット4個、ステップキー2個、キャップスクリュー2本
長さ(mm)
220
幅(mm)
110
材質/仕上
スチール/黒染め仕上
高さ(mm)
104
適合ボルト径
M18・M20
口金寸法(mm)
85×110