FD-100FS 自動はんだ送り装置(鉛フリーはんだ対応) goot(太洋電機産業) 16421712 FD-100FS 自動はんだ送り装置(鉛フリーはんだ対応) goot(太洋電機産業) 16421712

自動はんだ送り装置(鉛フリーはんだ対応)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16421712 品番FD-100FS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
適合本体FD-100 タイプフットスイッチ トラスコ品番486-1248 適合機種FD-100/110シリーズ 幅(mm)66 高さ(mm)28 質量(g)230 奥行(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする