8012JR ポータブルフィールドサービスキット 8012JR SCS 16422026 8012JR ポータブルフィールドサービスキット 8012JR SCS 16422026 8012JR ポータブルフィールドサービスキット 8012JR SCS 16422026

ポータブルフィールドサービスキット 8012JR

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード16422026 品番8012JR
参考基準価格(税別)¥8,580 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

静電気対策をしていないフィールドサービスマン自身が引き起こす電子部品の静電破壊や特性の劣化を防止します。

厚さ(mm)0.25 ブラック 表面抵抗値(Ω)500 長さ(m)0.61 幅(m)0.61 用途コンピューター、通信機器などのフィールドサービスエンジニア用。 トラスコ品番410-6873 セット内容マット、グラウンドコード、アジャスタブルリストストラップ、ワニ口クリップ 長さ(mm)610 幅(mm)610 質量(g)220
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする