曜日別特売
SA-167A-33 T2/SBK SAデスク 両袖机(組立サービス付き) プラス[家具] 16422336

 

SA-167A-33 T2/SBK SAデスク 両袖机(組立サービス付き) プラス[家具] 16422336
SA-167A-33 T2/SBK SAデスク 両袖机(組立サービス付き) プラス[家具] 16422336
SA-167A-33 T2/SBK SAデスク 両袖机(組立サービス付き) プラス[家具] 16422336
SA-167A-33 T2/SBK SAデスク 両袖机(組立サービス付き) プラス[家具] 16422336
SA-167A-33 T2/SBK SAデスク 両袖机(組立サービス付き) プラス[家具] 16422336
SA-167A-33 T2/SBK SAデスク 両袖机(組立サービス付き) プラス[家具] 16422336
SA-167A-33 T2/SBK SAデスク 両袖机(組立サービス付き) プラス[家具] 16422336

SAデスク 両袖机(組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台【天板】ミディアムウッド【本体】ブラック注文コード16422336品番SA-167A-33 T2/SBK
参考基準価格(税別)¥172,600販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

働く人の多様化と収納量を兼ね備えた高さ720mmのベーシックスチールデスクSA(エスエー)。
高さ720mmで足元空間(下肢有効高さ)は645mmの余裕を確保。
天板奥行きはゆったり使える700mmタイプと省スペース性に優れた600mmタイプの2サイズをラインナップ。用途や設置空間に合わせてお選びいただけます。
機能面では天板下幕板上部にノートPCやモニターを固定するセキュリティワイヤー取り付け用の穴を搭載(セキュリティワイヤーは付属しません)。
天板には配線口がありケーブル類をまとめることができます。
デザイン面ではシンプルを基調としすっきりとしたデザインに。
また、丸みのある天板エッジを採用し、腕へのあたりが優しくストレスを感じさせません。

付属品配線受け×1、ペントレー×2、仕切板S×2、仕切板L×4、袖キャビネット用鍵仕様天板配線口×2、センタートレー×1、袖収納全段ラッチ付き、オールロック機構材質【天板】メラミン樹脂化粧板・ポストフォーム加工【本体】鋼板・焼付塗装、鏡板=鋼板・焼付塗装質量(kg)78.95【天板】ミディアムウッド【本体】ブラック段数3段・3段寸法(幅W×高さH)(mm)【下肢空間】792×645耐荷重(kg)【天板】100【トレー】5、引出し【上段】10【中段】20【下段】20(いずれも当分布質量)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)758×382×42色(天板)ミディアムウッド引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上段】328×442×75【中段】317×527×265【下段】317×527×265(左右同サイズ)色(本体)ブラック外寸法・幅(mm)1600外寸法・高さ(mm)720シンメトリーキー対応ファイルA4グリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1600×700×720外寸法・奥行(mm)700ラッチ全段ラッチ付サービス分類組立・設置・取付
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,760/税込8,536
北海道地方数量1につき7,760/税込8,536
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする