TRUST(トラスト)[測定・測量用品]
TRUST(トラスト)[測定・測量用品]の 研究関連用品・実験用必需品
TRUST(トラスト)[測定・測量用品]の 試験機
油圧式アンカーボルト引張試験機 プロテスター TIシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
16422412
品番
TI-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
機能性と効率を両立した軽量油圧シリンダーです。
加圧方式:手動油圧ポンプ
最大100kNまで測定可能
センターホール径:Φ26
天井向き仮固定冶具付属です。
質量(kg)
1.2
セット内容
専用ケース、シリンダー、反力台、油圧ポンプ、圧力計、油圧ホース、標準付属カプラ
最大荷重(kN)
100
最大ストローク(mm)
20
センターホール(mm)
26
加圧方式
手動油圧ポンプ
カプラータイプ
M10〜M22、W3/8〜W5/8
受圧面積(cm
2
)
16.56
用途
アンカーボルト非破壊荷重試験
仕様
圧力計表示(1目盛10kN)・置き針式・天井向き試験特化仕様(TI-10)
トラスコ品番
481-2212
注意
※異形鉄筋用チャック(別売)使用でD筋測定可能です。