※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Maxリベット 100°フラッシュヘッド (オーバーサイズダイアメーター)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード16423322 品番CR3242-4-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ソリッドリベットの置き換えとして利用することのできる信用性の高いブラインドリベットです。

材質スリーブ(リベット部):アルミ 、ステム(シャフト):スチール トラスコ品番490-7612 質量(g)70 規格NAS9305B、M7885/7 引張荷重(N)345 用途航空・宇宙機器など。 せん断荷重(N[kgf])614 かしめ板厚(inch)0.126〜0.187 リベット長(inch)0.301 フランジ径(inch)0.225 リベット径(inch)0.140 下穴径(inch)0.143〜0.146
注意
※この商品のトレサビリティーはロット番号で管理しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3867:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする