※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Cherry
Cherryの 釘
Cherryの リベット・鋲
Maxリベット 100°フラッシュヘッド (オーバーサイズダイアメーター)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
16423347
品番
CR3252-5-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ソリッドリベットの置き換えとして利用することのできる信用性の高いブラインドリベットです。
材質
スリーブ(リベット部):アルミ 、ステム(シャフト):ステンレス
トラスコ品番
490-7710
質量(g)
115
規格
NAS9305E
引張荷重(N)
530
用途
航空・宇宙機器など。
せん断荷重(N[kgf])
815
かしめ板厚(inch)
0.126〜0.187
リベット長(inch)
0.309
フランジ径(inch)
0.286
リベット径(inch)
5/32
下穴径(inch)
0.176〜0.180
注意
※この商品のトレサビリティーはロット番号で管理しています。