Cherry
Cherryの エアーリベッター
エア式リベットハイパワーツール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16424038
品番
G84
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
G704Bではパワー不足となる-8サイズリベットやブラインドボルトへ使用します。
仕様
使用プリングヘッドH84A-8、H828-8、H827-8、H83B-5MB/5MBU、H83B-6MB/6MBU、H84A-8MB/MBU
トラスコ品番
490-8538
材質
スチール
全長(mm)
336
質量(kg)
3.5
空気圧力(MPa)
0.62〜0.76
注意
※プリングヘッドは別売です。