※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト(機構部品)
ヤマト(機構部品)の アルミフレーム
ヤマト(機構部品)の アルミフレーム用その他部品
M8アルミフレーム(重荷重用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16425142
品番
YFL-4080-8-1500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
40×80
長さ(mm)
1500
用途
重荷重用の構造物。マシン、コンベヤなどのフレーム。
トラスコ品番
177-6959
材質
アルミ
幅(mm)
40
質量(kg)
4.23
高さ(mm)
80
表面処理
アルマイト処理
ねじ寸法(mm)
8
断面積(mm
2
)
951
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。