※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチ&リリーススライドレール(軽荷重用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16425343 品番 C3278-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

タッチ&リリース機構が付いたスライドレールです。その為、ハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに出来ます。
プッシュオープンのロック及び解除は、閉状態の位置から押し込むこと(2mm)により行われます。
ドロワーメンバーを完全に引き出せるフルトラベルのスライドレールです。
ディスコネクトスプリングは、引き出し時ストッパーが掛かり、押し込み時はフリー、ドロワーメンバー取り外しは手動にて解除出来ます。

用途住宅設備、機械などの引き出し、コンピュータ、スチール家具等キャビネット、家電製品 仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ドロワーメンバーの着脱可能・タッチ&リリース トラスコ品番470-6471 種別軽荷重用 ストローク(mm)555 幅(mm)12.7 質量(kg)0.78 高さ(mm)37.4 種類スライド形 段数3 取付ねじバインドねじ(M4) 移動距離(mm)555 定格荷重(N)216(ペア) 材質(レール)SPCC レール長さ(mm)550 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
注意
※水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする