AMS-4050 76.2X150X150 AMSアルミプレート AMS-4050-7050 (テストピース用) 白銅 16425368

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMSアルミプレート AMS-4050-7050 (テストピース用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)76.2 注文コード16425368 品番AMS-4050 76.2X150X150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は厚さなど4種類から選べます 他の種類を見る

7050の航空宇宙材料規格商品です。7075の焼入材を改善した合金で、耐応力腐食割れと靭性に優れた高強度合金です。7050は特に3インチ以上の厚いところで多用されており、疲労試験をしています。

材質7050-T7451 長さ(mm)150 幅(mm)150 厚さ(mm)76.2 用途航空機構造部品、人口衛星関連部品用テストピース。 トラスコ品番491-1202 規格AMS-4050、検査規格:AMS-STD-2154 ClassA BSS 7055 ClassA、適合付帯規格:BAMS 516-003B、DMS 2459D、DMS 2233G、MMS 1420G
注意
※ミルシートは付属しておりません。必要な場合はご注文後に別途お問い合わせください。ただし、テストピースのため、参考ミルシートになります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16425368 AMS-4050 76.2X150X150 22344500 AMS-4050 76.2X150X150 AMSアルミプレート AMS-4050-7050 (テストピース用) 白銅 AMSアルミプレート AMS-4050-7050 (テストピース用) 白銅 1枚 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする