交直両用クランプメータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16425623 品番DCM2000DR
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カテゴリW対応多機能クランプメータ 「交流電圧または交流電流とその周波数」の同時表示が可能なデュアル表示機能 最大AC2000A(真の実効値)まで測定可能 ACVは可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF機能 低インプットインピーダンス型ACV/DCV/Ω自動判別機能 データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(5ms) リラティブ機能(相対値表示) オートパワーセーブ(約34分)解除可
交流電圧または交流電流とその周波数」の同時表示が可能なデュアル表示機能 最大AC2000A(真の実効値)まで測定可能 ACVは可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF機能 低インプットインピーダンス型ACV/DCV/Ω自動判別機能 データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(5ms) リラティブ機能(相対値表示) オートパワーセーブ(約34分)解除可

直流電圧(V)6/60/600/1000 交流電圧(V)6/60/600/1000 交流電流(A)200/2000 直流電流(A)200/2000 電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2 クランプ径(Φmm)55 抵抗(Ω)600/6k/60k/600k/6M/40M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×264×43 質量(g)約640 幅(mm)97 奥行(mm)43 高さ(mm)264 付属品テストリード : TL-29(全長約1m/ピン先18mm)キャリングポーチ : C-DCM2000DR 仕様最大過負荷保護入力:DC/AC1100V CT部:DC/AC2000A●直流+交流電流:200/2000A●直流+交流電圧:6/60/600/1000V トラスコ品番471-6256 種別クランプメータ 周波数(Hz)10〜1999 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×97×43 周波数特性50〜400Hz 電池寿命(時間)Aにて連続約80、A以外約240(マンガン電池、バックライト消) 表示桁数6000 1999(Hz) サンプルレート(回/s)約5 使用環境5〜40℃(結露のないこと)5〜31℃まで80%RH以下 31〜40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少 直流電流200/2000 ダイオードテスト開放電圧:約1.8V 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.W1000V コンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/2000μ 導通チェック10〜200Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.5V 検電約60V以上でバーグラフと断続音が3段階に変化(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 特性交流電圧または交流電流とその周波数」の同時表示が可能なデュアル表示機能 最大AC2000A(真の実効値)まで測定可能 ACVは可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF機能 低インプットインピーダンス型ACV/DCV/Ω自動判別機能 データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(5ms) リラティブ機能(相対値表示) オートパワーセーブ(約34分)解除可 導体サイズ(mm)20×66
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする