ML-01 小型センサー日射計 英弘精機 16426673 ML-01 小型センサー日射計 英弘精機 16426673

小型センサー日射計

(2件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16426673 品番ML-01
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

シリコン型太陽電池と同様な分光感度です
優れた温度特性・入射角特性を持っています
応答の速いフォトダイオード検出器を採用しました
小型・軽量です
水平調整台(オプション)の取付けが可能です

仕様
分光感度範囲: 400 〜 1100 nm
測定範囲 :0 〜 2000 W/m2
出力 (0〜100mVレンジ): 0 〜 100 mV
応答速度: 95% < 1 ms
使用温度 :- 30 〜 +70 ℃
温度特性: (for 50℃ band) < 0.15 %/℃
入射角特性 :(0〜80°) < ±5 %
開口角 :180°
安定性: < 2 %/年
出力ケーブル: 標準5m
トラスコ品番484-9809 寸法(mm)Φ22×28.5 測定範囲0〜2000W/m2 質量(g)30 出力(0〜100mVレンジ)/0 〜 100mV ケーブル長(m)5 使用温度(℃)-30〜+70 測定波長400〜1100nm 応答速度<1ms 開口角(°)180

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:289

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16426673
2024-04-01
用途:
太陽光パネルの検証
製造業

太陽光パネルの検証用とてして購入。
ネットショッピングモールで品切れが多い中、何とか購入できました。

対象商品:
16426673
2019-08-27
用途:
建材の試験
建設業・工事業

小型で手頃な価格で、満足しています。
必要なときに、すぐに届き、汎用性高く使いやすいので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする