スチール製ドアハンガー用吊り車(単車)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16427407 品番22WHSY2
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に 仕様軸受部は鋼球入 トラスコ品番470-2514 材質本体・戸車:スチール 質量(g)300 適合レール2号 耐荷重(kg/個)20 吊車単車

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする