※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10AR18S アルミ製ドアハンガーSD10Aレール シルバー ダイケン 16427468 10AR18S アルミ製ドアハンガーSD10Aレール シルバー ダイケン 16427468

アルミ製ドアハンガーSD10Aレール シルバー

(2件のレビュー)
当日出荷 特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16427468 品番 10AR18S
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
全長(mm)1820 材質アルミニウム(A6063S-T5) 仕上処理アルマイトシルバー 付属品取付用プラストラスタッピンねじM4×25 用途内側を吊り車が走行するための軌道として。 トラスコ品番334-6838 質量(kg)1.01 寸法A(mm)28 1ヶ当たりの耐荷重(kg)25 寸法B(mm)36 寸法C(mm)12 板厚(mm)2 穴径(mm)4.5
注意
※耐荷重は300mmピッチで取り付けた場合の数値です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16427468
2019-04-09
用途:
吊り戸用に購入です。
不動産業

とてもしっかりした作りで頑丈です。アルミなのでカットも簡単です。

1人が参考にしています
対象商品:
41095984
2018-01-30
用途:
吊戸作成のため
運輸・通信業

商品が多いので助かりました。商品を使った取付例があれば販売拡大にもつながると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする