ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
ドアハンガー ニュートン20 ハンガーレール2000
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16427477
品番
N20HR2000
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。
新型レール形状により軽く開閉できます。
全長(mm)
2000
用途
ハンガー車の吊り下げ運搬に。
トラスコ品番
381-4572
材質
スチール(SGH)
質量(kg)
4.9
耐荷重(kg)
100
板厚(mm)
1.6
取付ピッチ(mm)
450〜500
注意
※耐荷重はブラケットを450mmピッチで取り付けた場合の数値です。