ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
リップガイドレール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16427486
品番
N20NGR2000
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
両端に下向きのリップが付いているので、アンカー代わりになります。
全長(mm)
2000
用途
ガイドローラ用の軌道として
トラスコ品番
381-4611
材質
スチール(SGCC)
質量(kg)
2
耐荷重(kg)
100
適合レール
N10-HR、N20-HR、N40-HR