※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N20NGR3000 リップガイドレール ダイケン 16427495 N20NGR3000 リップガイドレール ダイケン 16427495

リップガイドレール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16427495 品番 N20NGR3000
参考基準価格(税別)¥3,840 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

両端に下向きのリップが付いているので、アンカー代わりになります。

全長(mm)3000 用途ガイドローラ用の軌道として トラスコ品番381-4629 材質スチール(SGCC) 質量(kg)3 耐荷重(kg)100 適合レールN10-HR、N20-HR、N40-HR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする