※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ丸パイプ

(52件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16427802 品番 AM322
参考基準価格(税別)¥3,084 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。

外径(Φmm)32 長さ(mm)1995 厚さ(mm)1.5 用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。 トラスコ品番397-6777 材質アルミ(A6063) 質量(g)786 表面処理B2アルマイト
注意
※全長1995mmの丸パイプに関しては個人宅への配送は出来ない商品になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:367

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48889802
2025-02-09
用途:
部品のかさ上げに使用

材料屋さんだとかなりの長さになりますが、メーター売りで助かります

対象商品:
16427775
2024-02-09
用途:
テントの補修
建設業・工事業

テントのポールが折れてしまい 近くのホームセンターを数軒回ったのですが、
サイズが無かったので、こちらで購入しました。
ベンダで角度をつけて色こそ違いはあってもしっかり治りました。
現在は個人宅には配送してないようですが、当時メーカー直送 送料が高かったぁ

対象商品:
48889793
2024-04-30
用途:
ステーのパイプに

ステンレスでは重いのと切断が面倒なのでアルミを使用。表面も綺麗で非常に満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
48889775
2023-08-25
用途:
空気ライン施工
その他業種

軽く丈夫。曲げ加工しても綺麗に曲がりフレアー加工にも綺麗に収まる。

対象商品:
16427775
2023-04-20
用途:
室内に風洞を取り付けます
教育・研究機関

軽くて善い。
注文後直ちに届いた。
いろいろな種類があり、これからも品物を選んで注文したい。
とても便利です。

対象商品:
48889793
2023-01-04
用途:
趣味

ワカン作成に使います。ホームセンターの半額なので惜しみなく使えます。

対象商品:
48889784
2022-08-21
用途:
トロンボーンスライドリペア

管楽器の修理工房で使っている、トロンボーンの停止帯フェルト(コルク)を交換する時に使う「フェルトリムーバー」と言う専用工具が有るのですが、これを自作しました。
私のトロンボーンはミディアムボアでインナースライド管の外径が15mm前後だったので、外径16mmと18mmの2種類を購入しました。結果、18mm(内径16mm)でジャストサイズで、金切りノコと電動グラインダーで加工して作成しました。無事古いフェルトの剥離と新しいフェルトの挿入ができました。楽器屋さんにお願いしたら数万円かかりますが、千円ちょっとで完了です。

対象商品:
48889793
2022-06-28
用途:
キャンプテントのポール作成に使用しています。

値段が安く大変重宝しています。
太さの種類がもう少しあると、もっと良いのですが

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3810:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする