※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光
光の 樹脂素材
光の その他樹脂
光の その他樹脂型材
スチロールガラスマット板
(1件のレビュー)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16427872
品番
PSWG-1804
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3.4
幅(mm)
915
長さ(mm)
1830
仕様
UV剤入(耐候性抜群)
トラスコ品番
354-9712
材質
スチロール樹脂
質量(kg)
5.46
色
半透明(ガラス色)
使用温度範囲(℃)
〜88
アズワン品番
64-9109-72
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長