※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QC20110A キュアマットCC AOI 16428003 QC20110A キュアマットCC AOI 16428003

キュアマットCC

(9件のレビュー)
取扱停止中 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 厚さ(mm)20 注文コード16428003 品番QC20110A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は厚さなど2種類から選べます 他の種類を見る

特殊加工により適度な空隙を有し、透水性に優れます。土圧による目詰りが少なく、長期にわたり効果を発揮します。軽量で取り扱いしやすいマットです。

用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。 トラスコ品番483-5646 材質合成繊維 幅(mm)1000 厚さ(mm)20 質量(kg)12 グレー 長さ(m)10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,050 / 税込 ¥3,355
北海道地方(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:666

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16427994
2024-01-31
用途:
池づくりの遮水シート敷設後の砂利投入前の保護用として使用。

リポーターです。非常に軽くて丈夫な使いやすい製品だと思います

対象商品:
16427994
2023-01-12
用途:
土木工事
株式会社TMR設計企画 様 (建設業・工事業)

軽く適度な硬さがあり扱いやすい。
コンクリートにビス、接着剤併用で取り付けたが、接着剤はあまり効いていないようです。
丁寧にダンボールに入って届いたが、ラップかビニール包装で充分と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
16427994
2022-10-18
用途:
湿地帯の下敷きに
農・林・水産業

湿地帯の下敷きに使用しました。
沈み込みが抑えられて大変重宝しました。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
16427994
2021-11-18
用途:
宅地暗渠排水

以前から使用している物で、特に暗渠関係ではいつも使用しています。幅が1mあるのでカットして使うことが多いですが、ハサミで十分対応出来るので無駄なく使用しています。

対象商品:
16427994
2020-05-04
用途:
土間の養生

適度に湿度と温度を保ち、なかなかいい製品です。今後もう少し買い足していこうと思います。

対象商品:
16427994
2019-01-23
用途:
井戸水 浄化フィルター
天平北 様

井戸水の初期フィルターとして 砂除去 珪砂の流れ止め仕切りなど
腐食せず 安価です。キッチンペーパーと合わせて使用すると初期フィルターとしては最高です。

用途外使用でしょうか??

1人が参考にしています
対象商品:
16427994
2018-10-05
用途:
側溝へ土砂の流出を防止する為
有限会社 ジェイエフ総業 様

想像以上に吸出し効果がありました。現在のところ土砂の流出はありません。

対象商品:
16427994
2017-03-25
用途:
擁壁の水抜き穴に施工、土砂流出防止
建設業・工事業

透水シートとして十分な厚さと、密な繊維で問題ありませんでした。
また使用しようと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする