PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
PANDUIT(パンドウイット)の スイッチ
PANDUIT(パンドウイット)の スイッチ用銘板
非常停止ボタン用ラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(25枚)
注文コード
16428204
品番
C235A8-30-ES
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
非常停止ボタン用ラベルです。ざらついた表面や粉体塗装表面でも強力な接着力があります。丈夫で耐久性に優れています。
用途
非常停止ボタンの表示。
仕様
●黄色地に黒字●強力接着剤、耐洗濯性
トラスコ品番
474-6953
材質
マイクロセルラーフォーム
質量(g)
68
タイプ
プッシュボタンラベル
穴径(Φmm)
30
使用温度範囲(℃)
-40〜100
外径×穴径(Φmm)
60×30.5
外径(Φmm)
60.00mm
材料
スーパータックポリエステル
コーティング
Adhesive-Coated
印刷
印刷不可
使用場所
屋内外
アプリケーション
レイズドパネルラベリング
準拠
ASTM G154に適合、DIN 40050-9およびIP69Kに適合、ASTM D3389に適合、UL969認定、CUL認定、RoHS準拠