※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C350A8-30-ES 非常停止ボタン用ラベル PANDUIT(パンドウイット) 16428213 C350A8-30-ES 非常停止ボタン用ラベル PANDUIT(パンドウイット) 16428213

非常停止ボタン用ラベル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(25枚) 注文コード 16428213 品番 C350A8-30-ES
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

非常停止ボタン用ラベルです。ざらついた表面や粉体塗装表面でも強力な接着力があります。丈夫で耐久性に優れています。

用途非常停止ボタンの表示。 仕様●黄色地に黒字●強力接着剤、耐洗濯性 トラスコ品番474-6961 材質マイクロセルラーフォーム 質量(g)124 タイププッシュボタンラベル 穴径(Φmm)30 使用温度範囲(℃)-40〜100 外径×穴径(Φmm)89×30 外径(Φmm)89.00mm 材料スーパータックポリエステル コーティングAdhesive-Coated 印刷印刷不可 使用場所- アプリケーションレイズドパネルラベリング 準拠ASTM G154に適合、DIN 40050-9およびIP69Kに適合、ASTM D3389に適合、UL969認定、CUL認定、RoHS準拠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする