曜日別特売
ZLT901 SV 住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠) 美和ロック 16428283

ZLT901 SV 住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠) 美和ロック 16428283
ZLT901 SV 住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠) 美和ロック 16428283

住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)500
付属品TRZLT901.KNA+TRZLTの組み合わせ
TRZLT901.KNA+TRZLTの組み合わせ
TRZLT901.KNA+TRZLT11-6の組み合わせ
TRZLT901.KNA+TRZLT11-8の組み合わせ
内容量1セット注文コード16428283品番ZLT901 SV
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
付属品TRZLT901.KNA+TRZLTの組み合わせトラスコ品番449-7694材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス質量(g)500深さ(mm)(ケース)73適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16428283
2019-12-23
用途: 会社のクリーンルームからのパスボックス(部品の出し入れ部)のハンドルの交換
テクノクリーン株式会社サービス業

上記パスボックスは、クリーンルーム内への無断侵入防止の為、片側だけのハンドルを付けていた。 今回緊急時の避難経路を検討した際、両側から開けられる必要が発生したので、モノタロウのカタログで「美和ロック、13LA」で検索し、バックセット寸法も 51㎜と同じハンドルを購入したが部品のピッチが合わず使用できなかった。 13LAとは扉に打刻してある数字であり、互換性が有る物と信じていた。 カタログの説明不足と考えます。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする