TRHMD-1 本締付モノロック 美和ロック 16428344

本締付モノロック

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード16428344 品番TRHMD-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品鍵3本付 トラスコ品番449-7414 材質(ノブ)ステンレス タイプU9シリンダー 径(Φmm)(丸座)76 深さ(mm)(ケース)83 適合扉厚(mm)33〜42 バックセット64mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16428344 TRHMD-1 89199765 U9 HMD-1 64×33〜41 ST U9 HMD 握り玉錠 美和ロック U9 HMD 握り玉錠 美和ロック 1セット 7,098 税込7,808 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16428344
2018-09-28
用途:
木製ドアーに使用
佐久間社寺株式会社 様

受けプレート金具と本体の許容誤差が0に近いため上下に関してかなり手こずった、これからのドアの伸縮での変形に対応するためロック部の穴上下に0.5mmほど広げて使用。アルミサッシ等なら良いのだが木製扉には不向きかと。

対象商品:
16428335
2016-10-19
用途:
ドアノブ取替え
建設業・工事業

もともと付いていたロックとまったく同じものだったのでスムーズに取替えできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする