Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の バリアフリー商品
Aron(アロン化成)の 手すり
安寿アプローチ用手すり
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16428396
品番
535916
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
色
ライトブラウン
用途
屋外・屋内での移動のサポート。
仕様
温度変化しにくく滑りにくい素材です。
トラスコ品番
384-5958
材質/仕上
アルミ(エラストマー被覆処理)
質量(kg)
2.6
寸法(幅W×長さL)(mm)
34×2000
注意
※高さ調節なしのエンド手すり(535983・535984・535985・535986)は必ず高さ調節なしの支柱(535980)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200