※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

535919 安寿アプローチ用手すり Aron(アロン化成) 16428423 535919 安寿アプローチ用手すり Aron(アロン化成) 16428423 535919 安寿アプローチ用手すり Aron(アロン化成) 16428423

安寿アプローチ用手すり

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16428423 品番535919
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。

ブラウン 用途屋外・屋内での移動のサポート。 仕様蓄光素材が日没後約8時間光を維持します。温度変化しにくく滑りにくい素材です。蓄光タイプ トラスコ品番384-5982 材質/仕上アルミ(エラストマー被覆処理) 質量(kg)2.6 寸法(幅W×長さL)(mm)34×2000
注意
※高さ調節なしのエンド手すり(535983・535984・535985・535986)は必ず高さ調節なしの支柱(535980)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16428423
2022-05-09
用途:
手摺用品
メゾン深草管理組合法人 様 (その他業種)

アプローチの手摺としては、滑りにくく、雨に強く、長期間、安全に使用できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする