10155892 芯出用ピアノ線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 16428432 10155892 芯出用ピアノ線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 16428432

芯出用ピアノ線

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 16428432 品番 10155892
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。
炭素鋼で作られている金属線です。

長さ(m)100 線径(Φmm)0.70 用途芯出用、教材用 トラスコ品番471-2561 材質SWPA 質量(g)130

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:509

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする