ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線・針金(ワイヤー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 針金
芯出用ピアノ線
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
16428466
品番
10155899
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。
炭素鋼で作られている金属線です。
長さ(m)
100
線径(Φmm)
0.60
用途
芯出用、教材用
トラスコ品番
471-2595
材質
SWPA
質量(g)
301