シートフックB型(ステンレス製)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16428475 品番 B-2457
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。

寸法L(mm)35 寸法B(mm)11 寸法W(mm)7 トラスコ品番477-5783 用途物掛けとして。 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)7 種類プレートフック 寸法H(mm)17 内容シートフックB型 YFB-2×1個 表面処理バレル研磨 寸法T(mm)2.5 寸法d(Φmm)2.1 仕上バレル研磨 参考使用荷重(kN)0.1 表面処理(本体)バレル研磨 吊下荷重N(kgf)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16428493
2022-04-13
用途:
工具を倉庫の壁に吊り下げるため

サイズ感はとても良く作りもしっかりしており安心感がある。
木ビスも付属するのでドライバーだけ準備すれば良い。
お値段がもっと安ければいいのですがステンレスなのでしかたないかな。

対象商品:
16428493
2018-05-29
用途:
刈り払い機の展示に

刈り払い機の展示として天井から滑車で吊して展示することになり使用しています。 耐荷重も十分ですがステンレスなので錆びずに長く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする